TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 文房具
TAKAGI(高儀)の はさみ/ペーパーカッター
TAKAGI(高儀)の はさみ
ステンレスラシャ切鋏
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31953575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
刃渡り(mm)
約86
全長(mm)
約210
用途
事務用のペーパー切りに。
繰り返し・詰め替え
対応