コンパル
コンパルの 忌避剤・虫対策
コンパルの 忌避剤
コンパルの ネズミ対策用品
ブラック・角型ハウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31953618
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
種別
捕獲カゴ
用途
ネズミの捕獲に
材質/仕上
スチール(エボキシ塗装)
質量(g)
350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約225×145×100