GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 土農具
GISUKE(タカギ)の 片手鍬
全鋼片手鍬三本
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31953758
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
押え金具付
材質(頭)
S45C
全長(mm)
約388
用途
土の掘り起こし・根起こしに
質量(g)
約354
刃長(mm)
108
材質(柄部)
自然木
アズワン品番
64-4064-09
先幅(mm)
80