HOOH シャツ 6301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31954117 品番 6301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ついにサージ素材のストレッチ登場!!
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
新素材!サージストレッチ使用のフルハーネス対応ワークシャツ。
ハーネス着用時にも使用可能なタテ型ビッグポケット
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。

ネイビー サイズ4L 機能フルハーネス対応、サージストレッチ 混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5 仕様刺子入りの立ち衿スタイル、両胸YKK ファスナー付きビッグポケット、前隠しドットボタン、袖ペン差し、袖口オリジナルドットボタン、リベットで補強 種別長袖シャツ 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)82 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする