HOOH 裏起毛ポロシャツ 282

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31954257 品番282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

フリーストレッチ裏起毛シャツにポロシャツタイプが登場!
フリーストレッチと保温性を発揮する裏起毛素材の機能性ポロシャツ

ネイビー サイズM 機能フリーストレッチ、スリムスタイル 混率(%)ポリエステル92・ポリウレタン8 仕様保温性を発揮する裏起毛、袖ペン差し、脇消臭テープ、襟オリジナル汗止めテープ、胸ポケット、オリジナルボタン 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)99 着丈(cm)70 裄丈(cm)81 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
現場作業時

他の方と同意見です。
裏起毛の表示であるが、性能、機能が証明されていても体にピッタリし過ぎて、体とシャツとの間に空気を保つ余裕が無いので冷たく裏起毛が活かされず残念です。
裏起毛(フリース)は非常に薄く、個人的には暖かいと感じることはできませんでした。

対象商品:
31954449
2022-09-26
用途:
冷蔵庫内作業
ハヤフネ 様 (医療・福祉・介護関連業)

肌触りが良くて、温かいです。
生地が伸びるので動きやすいのもいいです。
袖が長いのが難点ですが、
手まで伸ばして手も温かい
ハンドウォーマー?的な使い方もできるので、
それで問題ない現場であれば
結果OKかも

対象商品:
31954257
2021-12-17
用途:
普段着兼用

裏起毛の表示であるが、性能、機能が証明されていても体にピッタリし過ぎて、体とシャツとの間に空気を保つ余裕が無いので冷たく裏起毛が活かされず残念です。
また布が伸びるのに袖が長すぎて汚れます。

対象商品:
31954573
2020-12-12
用途:
普段着
その他業種

デザインは、シンプルで良かったのですが、色落ちがすごいです。送られてきた台紙に色が付き
洗濯の水がすごい色です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする