村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 秋冬 ボトムス
HOOH ジョッパーカーゴ 3204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーグレー
サイズ
M
注文コード
31954896
品番
3204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で柔らかくカジュアルな風合いの生地
スーパーストレッチ素材使用のジョッパースタイルカーゴ
膝部分は刺子仕上げで強度アップ
ストレッチ素材で動きやすい
色
シルバーグレー
サイズ
M
機能
スーパーストレッチ、ジョッパースタイル
混率(%)
綿60・ポリエステル38・ポリウレタン2
股下(cm)
76
仕様
長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、YKK タックボタン、YKKリベット、太めのベルトループ
種別
カーゴパンツ
生地
T/Cストレッチ
ウエスト上がり(cm)
80