画像準備中

HOOH ジョッパーカーゴ 3204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アッシュブラック サイズS 注文コード31954984 品番3204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で柔らかくカジュアルな風合いの生地
スーパーストレッチ素材使用のジョッパースタイルカーゴ
膝部分は刺子仕上げで強度アップ
ストレッチ素材で動きやすい

アッシュブラック サイズS 機能スーパーストレッチ、ジョッパースタイル 混率(%)綿60・ポリエステル38・ポリウレタン2 股下(cm)76 仕様長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、YKK タックボタン、YKKリベット、太めのベルトループ 種別カーゴパンツ ウエスト上がり(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする