HOOH ジョッパーカーゴ 3204

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アッシュブラック サイズLL 注文コード31955219 品番3204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で柔らかくカジュアルな風合いの生地
スーパーストレッチ素材使用のジョッパースタイルカーゴ
膝部分は刺子仕上げで強度アップ
ストレッチ素材で動きやすい

アッシュブラック サイズLL 機能スーパーストレッチ、ジョッパースタイル 混率(%)綿60・ポリエステル38・ポリウレタン2 股下(cm)76 仕様長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、YKK タックボタン、YKKリベット、太めのベルトループ 種別カーゴパンツ 生地T/Cストレッチ ウエスト上がり(cm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31955219 3204 31955018 3204 画像準備中 HOOH ジョッパーカーゴ 3204 村上被服 1本 4,990 税込5,489 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする