村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 立衿シャツ 1261
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31955289
品番
1261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
職人の技が光る渾身の縫製技術で仕上げられた鳶装束です。
日本製サージ素材使用で安心の品質。
作業服のイメージを打ち破る洗練のスタイルでいなせに着こなす立衿シャツ
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
仕様
立衿スタイル
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
78
袖丈
長袖