鳳皇 立衿シャツ 1261

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31955307 品番 1261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

職人の技が光る渾身の縫製技術で仕上げられた鳶装束です。
日本製サージ素材使用で安心の品質。
作業服のイメージを打ち破る洗練のスタイルでいなせに着こなす立衿シャツ

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル60・レーヨン40 仕様立衿スタイル 種別長袖シャツ 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)82 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする