村上被服
鳳皇 江戸前超ロング 1264
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ネイビー
グレー
アイボリー
ダークグリーン
ワイン
ローズピンク
オリーブ
ブルーグレー
エンジ
サイズ
73
73
76
79
82
85
90
95
100
腰廻り(cm)
73
73
76
79
82
85
90
95
100
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31955858
品番
1264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
73
仕様
裾口三ツ釦、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
股下(cm)
89
腰廻り(cm)
73
ワタリ(cm)
33