村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 乗馬ズボン 1265
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31956603
品番
1265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
生地も縫製も日本製
色
ネイビー
サイズ
85(大)
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40 サージ
仕様
裾ファスナー、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ
種別
ニッカ
股下(cm)
71
腰廻り(cm)
85
ワタリ(cm)
38