鳳皇 乗馬ズボン 1265

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31956664 品番 1265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

生地も縫製も日本製

グレー サイズ82(中) 混率(%)ポリエステル60・レーヨン40 サージ 仕様裾ファスナー、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ 種別ニッカ 股下(cm)71 腰廻り(cm)82 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする