鳳皇 オープンシャツ 1401

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31956865 品番 1401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ネイビー サイズM 混率(%)綿100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)80.5 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31956874
2019-08-02
用途:
溶接時
製造業

しっかりとした生地で溶接に向いてます。満足です。秋冬春用にします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする