村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 オープンシャツ 1401
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31956874
品番
1401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82.5
袖丈
長袖