村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 オープンシャツ 1401
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31956899
品番
1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
86.5
袖丈
長袖