村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 オープンシャツ 1401
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
31957014
品番
1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82.5
袖丈
長袖