鳳皇 オープンシャツ 1401

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード31957023 品番1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ブラック サイズLL 混率(%)綿100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)84.5 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31956874
2019-08-02
用途:
溶接時
製造業

しっかりとした生地で溶接に向いてます。満足です。秋冬春用にします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする