村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 オープンシャツ 1401
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31957188
品番
1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
オリーブ
サイズ
4L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
88.5
袖丈
長袖