鳳皇 綿ニッカ 1405

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31957678 品番 1405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ネイビー サイズ76 混率(%)綿100 種別ニッカ 股下(cm)76 ウエスト上がり(cm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31958213
2022-04-22
用途:
野良仕事
宗教法人 徳成寺 様

とても丈夫そうな生地できちんと縫製されています。生地の打ち込みが密で暖かく感じますので夏は暑いかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする