村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 綿ニッカ 1405
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
76
注文コード
31957793
品番
1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ホワイト
サイズ
76
混率(%)
綿100
種別
ニッカ
股下(cm)
76
ウエスト上がり(cm)
76