村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 江戸前超ロング 1408
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31958299
品番
1408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
仕様
裾口3ツ釦、深い後ポケット
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
股下(cm)
89
ウエスト上がり(cm)
90