鳳皇 江戸前超ロング 1408

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オリーブ サイズ6L 注文コード31958694 品番1408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

オリーブ サイズ6L 混率(%)綿100 仕様裾口3ツ釦、深い後ポケット 種別ニッカ タイプ細身仕立て 股下(cm)89 ウエスト上がり(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする