村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 カーゴニッカ 1454
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31958834
品番
1454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。
色
インディゴブルー
サイズ
76
混率(%)
綿100
仕様
カーゴポケット(マジックテープ付)
種別
カーゴニッカ
股下(cm)
76
ウエスト上がり(cm)
76