鳳皇 カーゴニッカ 1454

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31958895 品番 1454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。

インディゴブルー サイズ95 混率(%)綿100 仕様カーゴポケット(マジックテープ付) 種別カーゴニッカ 股下(cm)76 ウエスト上がり(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31958877
2020-07-09
用途:
仕事に

夏には暑そうですけど、デニム地意外とさらっとしてはきごこち良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする