鳳皇 ベスト 1459

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31959044 品番 1459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。

インディゴブルー サイズLL 混率(%)綿100 仕様胸ポケットペン差し 種別ベスト 胸囲(cm)114 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31959035
2020-06-26
用途:
配管工事
有限会社 水戸熔接工業 様

風合い、肌ざわり、着心地ともに満足です。ポケットの数もちょうどよいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする