鳳皇 カーゴニッカ 1504

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31959078 品番1504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

熱い鳳皇が贈るサマーニッカシリーズ

ネイビー サイズ73 機能トロピカル 混率(%)ポリエステル100 仕様両脇カーゴポケット付 種別カーゴニッカ 股下(cm)76 ウエスト上がり(cm)73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31959297
2022-05-17
用途:
軽作業 雑工
建設業・工事業

サマートロピカルの素材感や商品の仕立てはお値段以上の使用感です!
おすすめできます!!
しかし…
今回スミクロを無地かと思い購入しましたが…
素材に原因が由来するのか無地では無い…
サイトの構造上商品の詳細画像は確認できないので購入検討中の方は他サイト等にて詳細画像の確認をおすすめします!
それとこのシリーズは価格的に仕方ないのですが
@ウエストを止めるフックの縫製が良いとは言えない(1、2ヶ月の仕様でほつれ始めます-6曜日使用で毎日洗濯時-)
Aコストを抑えるために股部分のファスナーが
ソレナリのファスナーが使用されてます
スライドパーツの持ち手部分が壊れやすいです
いづれも僕は再縫製したりファスナーパーツを交換したりして対応してますが…
ヘビーユーザーさんには面倒ですね
ライトユーザーさんにはおすすめできる商品なのかもしれません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする