村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 短ニッカ 1505
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31959534
品番
1505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
熱い鳳皇が贈るサマーニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
76
機能
トロピカル
混率(%)
ポリエステル100
種別
ニッカ
股下(cm)
65
ウエスト上がり(cm)
76