鳳皇 ロングニッカ 1506

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31960049 品番1506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

熱い鳳皇が贈るサマーニッカシリーズ

シルバーグレー サイズ95 機能トロピカル 混率(%)ポリエステル100 種別ニッカ 股下(cm)80 ウエスト上がり(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31959893
2020-07-04
用途:
現場
建設業・工事業

空気の通りがよい
蒸れずに快適
耐久性はそこそこかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする