※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンドー 192A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×20本) 注文コード31962517 品番P-192A-300
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。

用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。 トラスコ品番813-0570 質量(g)381 タイプスプレー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする