※カラーバリエーション
東北ゴム
東北ゴムの 静電気対策用品
東北ゴムの 静電気対策マット・シート類
東北ゴムの 静電マット
エレリーク2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ライトグリーン
厚さ(mm)
3
注文コード
31962623
品番
RELE2-G-03100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグリーン
厚さ(mm)
3
用途
作業台、歩行床
トラスコ品番
144-8298
幅(mm)
1000
質量(kg)
42
長さ(m)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません