※カラーバリエーション
東北ゴム
東北ゴムの 静電気対策用品
東北ゴムの 静電気対策マット・シート類
東北ゴムの 静電マット
エレリーク2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31962684
品番
RELE2-V-02100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
厚さ(mm)
2
用途
作業台、歩行床
トラスコ品番
144-8300
幅(mm)
1000
質量(kg)
28
長さ(m)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません