PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745 PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745 PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745 PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745 PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745 PWS620-100 ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 31962745

ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31962745 品番PWS620-100
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー!
すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。
さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。

電源(V)100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 長さ(mm)276 幅(mm)112 高さ(mm)98 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ 電圧(V)100 砥石取付穴径(Φmm)15 消費電力(入力)(W)620 スピンドル径(Φmm)M10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする