日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの 化学モップ
アウトドア フレキシファイバー 25cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31962885
品番
50541
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×230
幅(mm)
40
トラスコ品番
137-2213
長さ(mm)
230
色
グレー
質量(g)
20
繰り返し・詰め替え
対応