日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの フラットモップ
フロアーファイバー ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31962903
品番
50407
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
137-2212
長さ(mm)
170
幅(mm)
460
質量(g)
142
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×170
縦(mm)
170
横(mm)
460
繰り返し・詰め替え
対応