泉精器製作所
泉精器製作所の 充電工具 本体
泉精器製作所の 充電式圧着工具
充電油圧式多機能工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31962928
品番
S7G-M250R
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
トラスコ品番
147-2982
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×80×343
圧着範囲(mm
2
)
14〜250
バッテリー容量(Ah)
2
モーター電圧(V)
21.6
出力(kN)
127