鳳皇 ロングニッカ(股下80cm) 2006

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31963348 品番2006
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る

洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる

ネイビー サイズ130 混率(%)ポリエステル100 種別ニッカ 股下(cm)80 ウエスト上がり(cm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31963917
2020-07-21
用途:
水道配管
電気・ガス・熱供給・水道業

汚れも目立ちにくく洗濯したあとすぐ乾く、太もも廻りもゆったりしていて
作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする