2750 鳳皇 乗馬ズボン 2750 村上被服 31965143

鳳皇 乗馬ズボン 2750

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31965143 品番2750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 仕様裾チャック付、深い後ポケット 種別ニッカ 股下(cm)71 ウエスト上がり(cm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31965168
2020-11-23
用途:
庭木剪定作業時
その他業種

庭木剪定時4・5年他の物と並行して使用。
色々なメーカの物を使用してきましたが、
今はこちらのメーカーに落ち着いています。
値段も安いのは勿論、
ベルトループの数が丁度良くベルトにスマホケースをぶら下げるので、
弛まず丁度良く、
ズボン裾脹脛の部分も細すぎず足を上げた時突っ張らい。
裾も足袋の中に入れやすい厚み。
正面右側ベルトループにナスカンで鍵をぶら下げているので、
丁度小さいポケット部分にぶら下がった鍵が収まるので落とす心配がない。
冬場でもパッチを穿けば割とオールシーズンいけます。

対象商品:
31965238
2021-02-22
用途:
庭の作業、山の作業
有限会社栗原電気部 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

地下足袋をはいてこの乗馬ズボンでやると。危なくないです。
普通のズボンだと引っかかったりして危険な思いをしました。
出来たら暖かい冬用も欲しいと思います。

対象商品:
31965177
2020-12-21
用途:
庭木剪定時
その他業種

生地は気に入っています。ただ、ふくらはぎ部分がサイズの割には小さくてファスナーを全て閉めると大変きつくなり座る立ち上がる時にズボンが上下せず非常に仕事がはかどらず不快感が大きくストレスを感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
31965168
2020-10-06
用途:
植木剪定

しっかりとした生地で、伸縮性はありませんが、足袋を履いて作業はしやすい。

対象商品:
31965247
2019-08-30
用途:
剪定、草刈作業時
樹神造園 様 (建設業・工事業)

ウエスト周りの内側が、しっかりしているので良いと思います

対象商品:
31965195
2019-08-28
用途:
庭仕事
農・林・水産業

裾が細く足さばきが楽なので作業しやすい。生地も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする