村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 シャツ 2301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31965299
品番
2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。
色
濃紺
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35・サージ
仕様
内ポケット、胸隠しボタン、胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82
袖丈
長袖