鳳皇 シャツ 2301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31965335 品番 2301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。

紫鳶 サイズM 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35・サージ 仕様内ポケット、胸隠しボタン、胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)76 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする