村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 江戸前超ロング 2308
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31965554
品番
2308
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。
色
濃紺
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35・サージ
仕様
裾口3ツ釦、こだわりの裏地、スベリ止め、Wステッチ、深い後ポケット、裾三つ釦(マーブル釦)
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
股下(cm)
92
腰廻り(cm)
76