鳳皇 江戸前超ロング 2308

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31965615 品番 2308
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。

濃紺 サイズ95 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35・サージ 仕様裾口3ツ釦、こだわりの裏地、スベリ止め、Wステッチ、深い後ポケット、裾三つ釦(マーブル釦) 種別ニッカ タイプ細身仕立て 股下(cm)92 腰廻り(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする