鳳皇 乗馬ズボン 2365

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31966026 品番 2365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
濃紺 サイズ76 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35 仕様こだわりの裏地、長財布が入る後ろポケット、裾ファスナー、前立てダブルステッチ 種別ニッカ 股下(cm)71 腰廻り(cm)76 ワタリ(cm)33.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31966053
2021-10-21
用途:
武道
自動車・二輪車・自転車関連業

乗馬ズボンの為か横開脚時は問題ないが前後開脚時に突っ張る感じがする
生地の伸縮性は乏しい

対象商品:
31966044
2019-12-13
用途:
庭木の高所剪定作業用
その他業種

サイズ感は、ほぼ満足。素材にもう少しストレッチ性があれば尚良いのでは。でも、コスパは良い商品。

対象商品:
31966069
2019-04-09
用途:
樹木の剪定など
建設業・工事業

思っていたよりも生地がしっかりしていた。その分柔軟性に欠けるような気がした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする