鳳凰 超々ロング八分 4002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード31966236 品番4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

ミスティーブルー サイズL 混率(%)綿100 仕様裾ファスナー 種別ニッカ 股下(cm)101 ウエスト上がり(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする