鳳凰 トビシャツ 4007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31966279 品番 4007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

ネイビー サイズM 混率(%)綿100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)136 肩幅(cm)68.5 袖丈(cm)45.5 着丈(cm)75 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする