村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳凰 トビシャツ 4007
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31966324
品番
4007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
68.5
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
75
袖丈
長袖