村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳凰 トビシャツ 4007
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミスティーブルー
サイズ
3L
注文コード
31966403
品番
4007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
色
ミスティーブルー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
74.5
袖丈(cm)
48.5
着丈(cm)
84
袖丈
長袖