鳳凰 ベスト 4009

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ベージュ 注文コード31966699 品番4009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

ベージュ サイズ4L 混率(%)綿100 種別ベスト 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31966683
2021-10-11
用途:
現場へ行く時の通勤着にしています。
建設業・工事業

着心地は柔らかくて、しっかりして良いです。胸ポケットはカバーを付けいるスマホや大型のスマホは入りませんので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする