村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳凰 七分 4700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31966753
品番
4700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿100
仕様
裾ボタン
種別
ニッカ
タイプ
七分ズボン
股下(cm)
59
ウエスト上がり(cm)
75