曜日別特売
30-SY9140-5MZ-04 30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140) SMC 31967583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード31967583品番30-SY9140-5MZ-04
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする